22,04 €/ Unitéhors TVA
26,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Minifraise à rainurer |
Diamètre | 1 mm |
Longueur de coupe maximale | 2 mm |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Longueur totale | 38 mm |
Tranchant | 3 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | Carbure monobloc |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | DIN 6535-HA |
Tolérance | E8 |
Revêtement | FIRE |
Diamètre de tête | 1 mm |