Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise a rainurer SL longue NU carbure monobloc FIRE 10mm

  • ERIKS:12013128
  • Fabricant:4031093660877
Image 1
Solid carbide mini milling cutterDesign: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining. Feed is approx. 50% higher than with a 2-edged cutter. The 45° spiral results in a soft and peeling cut and thus a high surface quality. Burr formation on the cutting edges is avoided.
Ajouter à la liste

55,27 €/ Unitéhors TVA

66,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Minifraise à rainurer
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe maximale
16 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
55 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
DIN 6535-HA
Tolérance
E8
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
10 mm