Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer GH 100 U à 3 dents 05505 DIN6527 K NH carbure cémenté mb 8MM

  • ERIKS:12012890
  • Fabricant:4031093681452
Image 1
Ajouter à la liste

52,20 €/ Unitéhors TVA

63,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
8 mm
Longueur de coupe maximale
9 mm
Diamètre d'arbre
8 mm
Longueur totale
58 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527K
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
8 mm