Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer GH 100 U à 3 dents 05505 DIN6527 K NH carbure cémenté mb 10MM

  • ERIKS:12012892
  • Fabricant:4031093681476
Image 1
Ajouter à la liste

72,52 €/ Unitéhors TVA

87,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
10 mm
Longueur de coupe maximale
11 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
66 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527K
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
10 mm