Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer GH 100 U à 3 dents 03636 DIN6527L NH carbure cémenté mb M16

  • ERIKS:11981259
  • Fabricant:4031093672795
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
16 mm
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
92 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527L
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
16 mm