Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer DIN327D M42 3,5mm revêtement Fire

  • ERIKS:11983464
  • Fabricant:4031093385480
Image 1
2 Flute Slot Drill D327D M42 Fire 3,50Mm
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
3.5 mm
Longueur de coupe maximale
6 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
50 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
327
Tolérance
E8/h10
Revêtement
FIRE