Design: With centre cut. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves, Ø tolerance e8 for fit P9.
25,62 €/ Unitéhors TVA
31,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise à clavette |
Longueur de coupe maximale | 7 mm |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur totale | 51 mm |
Norme DIN | 327 |
Diamètre de tête | 4 mm |