Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise a rainurer DIN327 M42 FIRE forme D 3mm

  • ERIKS:12049237
  • Fabricant:4031093385473
Image 1
Slot drill (slot drill cutter), HSS Co8, fire-coated

Design: With centre cut. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves, Ø tolerance e8 for fit P9.

Ajouter à la liste

25,71 €/ Unitéhors TVA

31,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
3 mm
Longueur de coupe maximale
5 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
49 mm
Tranchant
2
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
327
Tolérance
E8/h10
Revêtement
FIRE