Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise a rainurer DIN327 M42 FIRE forme D 10mm

  • ERIKS:12049245
  • Fabricant:4031093385602
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slot drill (slot drill cutter), HSS Co8, fire-coated

Design: With centre cut. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves, Ø tolerance e8 for fit P9.

Ajouter à la liste

39,25 €/ Unitéhors TVA

47,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
63 mm
Norme DIN
327
Diamètre de tête
10 mm