Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise a rainurer courte DIN327 M42 FIRE D3 5mm

  • ERIKS:12049346
  • Fabricant:4031093384452
Image 1
Slot drill (slot cutter), 3 cutting edges, DIN 327, HSS Co8, fire-coated

Design: Type N, 30°, from Ø 3.0 mm with central cut. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves, Ø tolerance e8 for fit P9 as well as for peripheral milling.

Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.
Ajouter à la liste

27,39 €/ Unitéhors TVA

33,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
5 mm
Longueur de coupe maximale
8 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
52 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
327
Tolérance
E8/h10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
5 mm