Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise a rainurer courte DIN327 M42 FIRE D3 20mm

  • ERIKS:12049354
  • Fabricant:4031093384612
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Slot drill (slot cutter), 3 cutting edges, DIN 327, HSS Co8, fire-coated

Design: Type N, 30°, from Ø 3.0 mm with central cut. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves, Ø tolerance e8 for fit P9 as well as for peripheral milling.

Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.
Ajouter à la liste

105,83 €/ Unitéhors TVA

128,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Longueur de coupe maximale
22 mm
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur totale
88 mm
Norme DIN
327
Diamètre de tête
20 mm