Design: Type N, 30°, from Ø 3.0 mm with central cut. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves, Ø tolerance e8 for fit P9 as well as for peripheral milling.
Cutting speed approx. 50% higher than with non-coated tools. Dry machining possible.50,82 €/ Unitéhors TVA
61,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise à clavette |
Longueur de coupe maximale | 16 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur totale | 73 mm |
Norme DIN | 327 |
Diamètre de tête | 12 mm |