120,37 €/ Unitéhors TVA
145,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise à clavette |
Diamètre | 12 mm |
Longueur de coupe maximale | 22 mm |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Longueur totale | 70 mm |
Tranchant | 3 |
Système d'enregistrement | Cylindrique |
direction de découpage | A droite |
Matériau | Carbure monobloc |
canal de refroidissement | Non |
Tolérance | E8/h11 |
Revêtement | FIRE |