Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer 3 dents FIRE 03664 DIN844K N M42 6MMZ3 e8

  • ERIKS:11983500
  • Fabricant:4031093385824
Image 1
Ajouter à la liste

33,62 €/ Unitéhors TVA

40,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
6 mm
Longueur de coupe maximale
13 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
57 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
E8/h10
Revêtement
FIRE
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise a rainurer DIN844 HSSE-PM TiALN type K D3 6mm

  • Eriks:23109385
  • Manufacturer:4317784361644

18,98 €/ Unitéhors TVA

22,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026