Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer 3 dents FIRE 03664 DIN844K N M42 15MMZ3 h10

  • ERIKS:11983513
  • Fabricant:4031093646772
Image 1
Ajouter à la liste

88,18 €/ Unitéhors TVA

106,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
15 mm
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
83 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
E8/h10
Revêtement
FIRE
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise a rainurer DIN844 HSSE-PM TiALN type K D3 15mm

  • Eriks:23109396
  • Manufacturer:4317784361750

46,96 €/ Unitéhors TVA

56,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026