Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer 3 dents FIRE 03651 DIN327 N M42 7MMZ3 e8

  • ERIKS:11983421
  • Fabricant:4031093384490
Image 1
Ajouter à la liste

43,89 €/ Unitéhors TVA

53,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
7 mm
Longueur de coupe maximale
10 mm
Diamètre d'arbre
10 mm
Longueur totale
60 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
327
Tolérance
E8/h10
Revêtement
FIRE