Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer 3 dents 03459 DIN844K N M42 4MMZ3 h10

  • ERIKS:11983208
  • Fabricant:4031093381284
Image 1
Ajouter à la liste

39,99 €/ Unitéhors TVA

48,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
4 mm
Longueur de coupe maximale
11 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
55 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
E8/h10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
4 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise a rainurer courte DIN844 HSSCo8 4mm

  • Eriks:23108710
  • Manufacturer:4317784089128

9,81 €/ Unitéhors TVA

11,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026