Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer 3 dents 03459 DIN844K N M42 16MMZ3 e8

  • ERIKS:11983227
  • Fabricant:4031093381475
Image 1
Ajouter à la liste

55,22 €/ Unitéhors TVA

66,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
16 mm
Longueur de coupe maximale
32 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
92 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
E8/h10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
16 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise a rainurer courte DIN844 HSSCo8 16mm

  • Eriks:23108717
  • Manufacturer:4317784089197

23,82 €/ Unitéhors TVA

28,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026