Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer 3 dents 03459 DIN844K N M42 14MMZ3 e8

  • ERIKS:11983224
  • Fabricant:4031093381444
Image 1
Ajouter à la liste

57,11 €/ Unitéhors TVA

69,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
14 mm
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
83 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
844K
Tolérance
E8/h10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
14 mm