27,04 €/ Unitéhors TVA
32,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Type | Fraise à clavette |
Diamètre | 7 mm |
Longueur de coupe maximale | 10 mm |
Diamètre d'arbre | 10 mm |
Longueur totale | 60 mm |
Tranchant | 3 |
Système d'enregistrement | Weldon |
direction de découpage | A droite |
Matériau | M42 |
canal de refroidissement | Non |
Norme DIN | 327 |
Tolérance | E8/h10 |
Revêtement | Non |
Diamètre de tête | 7 mm |
11,15 €/ Unitéhors TVA
13,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026