Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer 3 dents 03458 DIN327 N M42 5MMZ3 e8

  • ERIKS:11983185
  • Fabricant:4031093380973
Image 1
Ajouter à la liste

16,39 €/ Unitéhors TVA

19,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
5 mm
Longueur de coupe maximale
8 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
52 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
327
Tolérance
E8/h10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
5 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise a rainurer courte DIN327 HSSCo8 D3 5mm

  • Eriks:23108688
  • Manufacturer:4317784088947

7,76 €/ Unitéhors TVA

9,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026