Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer 3 dents 03458 DIN327 N M42 4MMZ3 e8

  • ERIKS:11983183
  • Fabricant:4031093380959
Image 1
Ajouter à la liste

16,71 €/ Unitéhors TVA

20,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
4 mm
Longueur de coupe maximale
7 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
51 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
327
Tolérance
E8/h10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
4 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise a rainurer courte DIN327 HSSCo8 D3 4mm

  • Eriks:23108687
  • Manufacturer:4317784088930

7,76 €/ Unitéhors TVA

9,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026