Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer 3 dents 03458 DIN327 N M42 18MMZ3 e8

  • ERIKS:11983200
  • Fabricant:4031093381123
Image 1
Ajouter à la liste

66,38 €/ Unitéhors TVA

80,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
18 mm
Longueur de coupe maximale
19 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
79 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
327
Tolérance
E8/h10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
18 mm