Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer 3 dents 03458 DIN327 N M42 16MMZ3 e8

  • ERIKS:11983199
  • Fabricant:4031093381116
Image 1
Ajouter à la liste

55,22 €/ Unitéhors TVA

66,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
16 mm
Longueur de coupe maximale
19 mm
Diamètre d'arbre
16 mm
Longueur totale
79 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
327
Tolérance
E8/h10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
16 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise a rainurer courte DIN327 HSSCo8 D3 16mm

  • Eriks:23108699
  • Manufacturer:4317784089050

19,80 €/ Unitéhors TVA

23,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026