Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à rainurer 3 dents 03458 DIN327 N M42 12MMZ3 e8

  • ERIKS:11983195
  • Fabricant:4031093381079
Image 1
Ajouter à la liste

34,43 €/ Unitéhors TVA

41,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à clavette
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe maximale
16 mm
Diamètre d'arbre
12 mm
Longueur totale
73 mm
Tranchant
3
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
M42
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
327
Tolérance
E8/h10
Revêtement
Non
Diamètre de tête
12 mm
Alternatives
Product Image

FORMAT Fraise a rainurer courte DIN327 HSSCo8 D3 12mm

  • Eriks:23108695
  • Manufacturer:4317784089012

15,03 €/ Unitéhors TVA

18,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026