Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise a fileter TMSP carbure monobloc TiCN queue HA arrosage central 2xD M10

  • ERIKS:23412925
  • Fabricant:4031093733014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide thread mill

Design: The milling principle results in an exact thread depth, a very high surface quality in the thread, process-reliable machining of difficult to cut materials and thread production very close down to the base. Application: For regular metric threads (both right and left thread) according to ISO DIN 13 for through holes and blind holes. Note: Solid carbide thread mill for additional thread types (UNC, UNF, pipe thread etc.) on request. You will further information in the technical appendix.

Ajouter à la liste

373,13 €/ Unitéhors TVA

451,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
10
Pas de filetage, filet intérieur
1.5 mm
Norme DIN
6535-HA
Matériau
Carbure monobloc
Longueur totale
64 mm
Longueur de filetage
21.7 mm
Diamètre d'arbre
8 mm