Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise a fileter TMCSP carbure monobloc TiCN queue HA 1,5xD arrosage central M6

  • ERIKS:23412991
  • Fabricant:4031093623773
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Solid carbide thread mill, TMC SP for internal thread

TiCN

Ajouter à la liste

338,85 €/ Unitéhors TVA

410,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Forme de filetage
Métrique
Dimension de filetage (métrique)
6
Pas de filetage, filet intérieur
1 mm
Norme DIN
6535-HA
Matériau
Carbure monobloc
Longueur totale
62 mm
Longueur de filetage
10.5 mm
Diamètre d'arbre
8 mm