Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise à chanfreiner SpyroTec carbure monobloc120° 20mm D5 HB 120° 20mm D5 HB TiAlN

  • ERIKS:14592976
  • Fabricant:4049844416079
Image 1
Fraise à chanfreiner SpyroTec

Modèle : avec coupe frontale afin d’utiliser la lame sur toute sa longueur, 5 angles d'hélice différents (20 à 24°) et lame à pas inégal, géométrie hélicoïdale avec angle de coupe positif pour une coupe régulière, un fonctionnement silencieux et une excellente qualité de surface sur les chanfreins de grande taille.

Ajouter à la liste

279,20 €/ Unitéhors TVA

337,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING