Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise 2 tailles DIN6527K courte carbure monobloc TiAIN acier inoxydable 4,0mm

  • ERIKS:12594576
  • Fabricant:4049844017825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Applications : fraisage en roulant ainsi qu'usinage universel. Fraisage d'ébauche, rainurage et fraisage de finition. Grâce au pas inégal des angles d'hélice de 36°/38° la course est particulièrement équilibrée ce qui permet d'obtenir une excellente qualité de surface de la pièce pendant les opérations de finition. Par ailleurs, les avances réalisables sont jusqu'à 60 % plus élevées lors du rainurage et du fraisage d'ébauche. Par rapport aux outils traditionnels, la durée de vie de l'outil est nettement plus longue.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise à queue
Longueur de coupe maximale
8 mm
Diamètre d'arbre
6 mm
Longueur totale
54 mm
Norme DIN
6527K
Diamètre de tête
4 mm