Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise 2 tailles 4 dents DIN6527L longue carbure monobloc FIRE 18mm

  • ERIKS:11981423
  • Fabricant:4031093389396
Image 1
Ajouter à la liste

680,74 €/ Unitéhors TVA

823,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise Ratio
Diamètre
18 mm
Longueur de coupe maximale
32 mm
Diamètre d'arbre
18 mm
Longueur totale
92 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Weldon
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527L
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
18 mm