Eriks
GUHRING

GUHRING Fraise 2 tailles 4 dents DIN6527L longue carbure monobloc FIRE 14mm HA

  • ERIKS:11981432
  • Fabricant:4031093676861
Image 1
Ajouter à la liste

373,49 €/ Unitéhors TVA

451,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Type
Fraise Ratio
Diamètre
14 mm
Longueur de coupe maximale
26 mm
Diamètre d'arbre
14 mm
Longueur totale
83 mm
Tranchant
4
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Matériau
Carbure monobloc
canal de refroidissement
Non
Norme DIN
6527L
Tolérance
H10
Revêtement
FIRE
Diamètre de tête
14 mm