Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale morseconus HSS diametre 9.9 mm longeur 168 mm direction de découpage droite angle de pointe 120° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 343

  • ERIKS:12007565
  • Fabricant:4031093158107
Image 1
Forets aléseurs queue CM traité vapeur
- Pour les perçages débouchants - Selon norme DIN EN 20 273 - P. lam./chanfr. des têtes de vis 180° - Selon norme DIN 974- 1 - Pour vis - Sel. nor. DIN 6912, 7513, 7984 - f en fonction du plus petit diamètre - Vc calculée sur le grand diamètre

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 633 et suiventes.
Ajouter à la liste

107,97 €/ Unitéhors TVA

130,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
9.9 mm
Longueur de coupe
87 mm
Longueur totale
168 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 1
direction de découpage
A droite
Norme DIN
343
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
120 °
Matériau
HSS