Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale morseconus HSS diametre 9.5 mm longeur 162 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345

  • ERIKS:11991686
  • Fabricant:4031093073967
Image 1
Forets hélicoïdaux poli
- Foret standard
Domaine d'application:
- acier et fonte aciérée - (alliée ou non alliée) - fonte grise, fonte malléable
- fonte à graphite sphéroïdal - fer fritté, maillechort, graphite.
*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 538 et suiventes.
Ajouter à la liste

41,41 €/ Unitéhors TVA

50,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
9.5 mm
Longueur de coupe
81 mm
Longueur totale
162 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 1
direction de découpage
A droite
Norme DIN
345
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS