Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale morseconus HSS diametre 6.5 mm longeur 144 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 345

  • ERIKS:12005542
  • Fabricant:4031093077620
Image 1
Forets hélicoïdaux poli
- Foret standard

Domaine d'application:
- matières tendres et à copeaux longs - aluminium, alliages d'aluminium
- zinc, cuivre, alpax, électron.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 538 et suiventes.
Ajouter à la liste

69,21 €/ Unitéhors TVA

83,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
6.5 mm
Longueur de coupe
63 mm
Longueur totale
144 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 1
direction de découpage
A droite
Norme DIN
345
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS