Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale morseconus HSS diametre 24 mm longeur 440 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1870 R1

  • ERIKS:11996424
  • Fabricant:4031093081832
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-longs série 1
- Pour les perçages très profonds

Domaine d'application:
- acier, fonte aciérée (alliée/non alliée) - fonte grise, fonte malléable
- fonte à graphite sphéroïdal - fer fritté maillechort, graphite..

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 583 et suiventes.
Ajouter à la liste

334,08 €/ Unitéhors TVA

404,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
24 mm
Longueur de coupe
290 mm
Longueur totale
440 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 3
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1870 R1
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS