Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale morseconus HSS diametre 20 mm longeur 490 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1870 R2

  • ERIKS:12002369
  • Fabricant:4031093155847
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-longs série 2
- Goujures volumineuses - En cas de mauvaise évacuation des copeaux ù- Pour les perçages très profonds

Domaine d'application:
- fonte grise et des aciers - jusqu'à 1000 N/mm² de résistance max. - A l'exception des:
- aciers au nickel-chrome - aciers INOX et matières similaires.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 586 et suiventes.
Ajouter à la liste

423,34 €/ Unitéhors TVA

512,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
20 mm
Longueur de coupe
325 mm
Longueur totale
490 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 2
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1870 R2
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS