Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale morseconus HSS diametre 19 mm longeur 256 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 346

  • ERIKS:12010114
  • Fabricant:4031093078962
Image 1
Forets hélicoïdaux traité vapeur
- Foret standard - Cône Morse renforcée

Domaine d'application:
- acier et fonte aciérée - (alliée ou non alliée) - fonte grise, fonte malléable
- fonte à graphite sphéroïdal - fer fritté, maillechort, graphite.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 564 et suiventes.
Ajouter à la liste

123,75 €/ Unitéhors TVA

149,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
19 mm
Longueur de coupe
135 mm
Longueur totale
256 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 3
direction de découpage
A droite
Norme DIN
346
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS