Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 30 mm longeur 460 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 1870 R1

  • ERIKS:12008365
  • Fabricant:4031093192040
Image 1
Forets hélic.extra-longs série 1 listels
- Acier rapide au Co - Goujures volumineuses - Résistance à l´usure, améliorée
- En cas de mauvaise évacuation des copeaux - Pour les perçages très profonds

Domaine d'application:
- aciers coulés, aciers à haute résistance - fontes grises, fontes malléables
- fonte à graphite spéroïdal.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 583 et suiventes.
Ajouter à la liste

624,44 €/ Unitéhors TVA

755,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
30 mm
Longueur de coupe
305 mm
Longueur totale
460 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 3
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1870 R1
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co