Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 26.5 mm longeur 286 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 345

  • ERIKS:12007393
  • Fabricant:4031093197106
Image 1
Forets hélicoïdaux listels nitrurés
- Acier rapide au Co - Goujures volumineuses - Résistance à l´usure, améliorée
- Partic. pour les profondeurs > 3xØ

Domaine d'application:
- aciers alliés ou non alliés - fontes d'une résistance supérieure - à 800 N/mm²
- aciers à outils pour travail à froid - et à chaud, aciers à roulements
- aciers hautement alliés - ac. d'amélioration et de cémentation.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 539 et suiventes.
Ajouter à la liste

432,15 €/ Unitéhors TVA

522,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
26.5 mm
Longueur de coupe
165 mm
Longueur totale
286 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 3
direction de découpage
A droite
Norme DIN
345
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co