Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 14 mm longeur 168 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement

  • ERIKS:11998861
  • Fabricant:4031093112932
Image 1
Forets hélicoïdaux courts traité vapeur
- Acier rapide au Co - Résistance à l´usure, améliorée

Domaine d'application:
- aciers inoxydables, réfractaires et VA - aciers à ressort, aciers austénitiques.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 535 et suiventes.
Ajouter à la liste

113,80 €/ Unitéhors TVA

137,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
14 mm
Longueur de coupe
70 mm
Longueur totale
168 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 2
direction de découpage
A droite
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co