Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale morseconus HSS-co diametre 12 mm longeur 182 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- Phases nitrurées sans canal de refroidissement , DIN 345

  • ERIKS:12007347
  • Fabricant:4031093196710
Image 1
Forets hélicoïdaux listels nitrurés
- Acier rapide au Co - Goujures volumineuses - Résistance à l´usure, améliorée
- Partic. pour les profondeurs > 3xØ

Domaine d'application:
- aciers alliés ou non alliés - fontes d'une résistance supérieure - à 800 N/mm²
- aciers à outils pour travail à froid - et à chaud, aciers à roulements
- aciers hautement alliés - ac. d'amélioration et de cémentation.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 539 et suiventes.
Ajouter à la liste

108,98 €/ Unitéhors TVA

131,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
12 mm
Longueur de coupe
101 mm
Longueur totale
182 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 1
direction de découpage
A droite
Norme DIN
345
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Phases nitrurées
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-co