121,87 €/ Unitéhors TVA
147,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GUHRING |
Diamètre | 10.5 mm |
Longueur de coupe | 87 mm |
Longueur totale | 168 mm |
Système d'enregistrement | Cône morse 1 |
direction de découpage | A droite |
Norme DIN | 345 |
Type | Foret hélicoïdale |
Revêtement | Phases nitrurées |
Angle de pointe | 130 ° |
Matériau | HSS-co |