Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale morseconus Carbure de tungsténe diametre 14 mm longeur 168 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 8041

  • ERIKS:11969756
  • Fabricant:4031093233583
Image 1
Forets spéciaux avec arêtes de coupe CW
- à plaquette carbure rapportée

Domaine d'application:
- acier à ressort - fonte dure avec plus de 300HB
- molybdène pur, bronze tenace - matières synthéthiques renforcées - de fibres de verre
- (par ex: circuits imprimés) - autres matières abrasives.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 595 et suiventes.
Ajouter à la liste

158,28 €/ Unitéhors TVA

191,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
14 mm
Longueur de coupe
63 mm
Longueur totale
168 mm
Système d'enregistrement
Cône morse 2
direction de découpage
A droite
Norme DIN
8041
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
Métal dur