Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique M42 diametre 3.1 mm longeur 65 mm direction de découpage droite angle de pointe 135° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:12009558
  • Fabricant:4031093282178
Image 1
Forets hélicoïdaux courts poli
- Acier allié CoMo - Particulièrement résistant à l´usure

Domaine d'application:
- alliages durs à haute résistance - à base de chrome-nickel
- Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic - aciers inoxydables et réfractaires
- aciers ou bronzes - jusqu'à 1400 N/mm² de résistance.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 355 et suiventes.
Ajouter à la liste

7,27 €/ Unitéhors TVA

8,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
3.1 mm
Longueur de coupe
36 mm
Longueur totale
65 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
135 °
Matériau
M42