Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-E-PM diametre 9.5 mm longeur 125 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:12013600
  • Fabricant:4031093657747
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
9.5 mm
Longueur de coupe
81 mm
Longueur totale
125 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-E-PM