Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-E-PM diametre 2.1 mm longeur 49 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- TiN sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:12013518
  • Fabricant:4031093656924
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
2.1 mm
Longueur de coupe
24 mm
Longueur totale
49 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
TiN
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS-E-PM