Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS-E-PM diametre 0.65 mm longeur 25 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 1899

  • ERIKS:11996577
  • Fabricant:4031093086899
Image 1
Micro-forets sans canaux de lubrificat.
- < Ø 0,15 mm - Acier rapide au Co - avec attachement renforcé

Domaine d'application:
- aciers hautement alliés.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 457 et suiventes.
Ajouter à la liste

7,70 €/ Unitéhors TVA

9,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
0.65 mm
Longueur de coupe
4.2 mm
Longueur totale
25 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1899
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS-E-PM