Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 7 mm longeur 133 mm direction de découpage droite angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 339

  • ERIKS:11995100
  • Fabricant:4031093040600
Image 1
Forets pour perçage par canon poli
- Géométrie spéciale - Pour le perçage avec canons de perçage

Domaine d'application:
- acier et fonte aciérée - (alliée ou non alliée) - fonte grise, fonte malléable
- fonte à graphite sphéroïdal - fer fritté, maillechort, graphite.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 472 et suiventes.
Ajouter à la liste

14,29 €/ Unitéhors TVA

17,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
7 mm
Longueur de coupe
93 mm
Longueur totale
133 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
339
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS