Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 7.5 mm longeur 109 mm direction de découpage gauche angle de pointe 118° revêtement- Vapeur trempé sans canal de refroidissement , DIN 338

  • ERIKS:11994395
  • Fabricant:4031093030335
Image 1
Forets hélicoïdaux courts poli
- Foret standard

Domaine d'application:
- acier, fonte aciérée (alliée/non alliée) - fonte grise, fonte malléable
- fonte à graphite sphéroïdal - fer fritté maillechort, graphite..

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 314 et suiventes.
Ajouter à la liste

17,03 €/ Unitéhors TVA

20,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
7.5 mm
Longueur de coupe
69 mm
Longueur totale
109 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
Gauche
Norme DIN
338
Type
Foret hélicoïdale
Revêtement
Vapeur trempé
Angle de pointe
118 °
Matériau
HSS