Eriks
GUHRING

GUHRING Foret hélicoïdale cylindrique HSS diametre 6.5 mm longeur 70 mm direction de découpage droite angle de pointe 130° revêtement- nee sans canal de refroidissement , DIN 1897

  • ERIKS:12005023
  • Fabricant:4031093060691
Image 1
Forets hélicoïdaux extra-courts poli
- Foret rigide

Domaine d'application:
- matières tendres à copeaux longs - aluminium, alliages d'al. à cop. longs
- matières plastiques, bois.

*GUHRING Catalogue (2009 NR.41) pages 386 et suiventes.
Ajouter à la liste

13,30 €/ Unitéhors TVA

16,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GUHRING
Diamètre
6.5 mm
Longueur de coupe
31 mm
Longueur totale
70 mm
Système d'enregistrement
Cylindrique
direction de découpage
A droite
Norme DIN
1897
Type
Foret hélicoïdale
Angle de pointe
130 °
Matériau
HSS